DORMER VHM EXTRA KORTE SPIRAALBOOR R458 3.2 MM

Metaalboren R458

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:R4583.2
Rubix:20324532
EAN:7320760626450
DORMER VHM EXTRA KORTE SPIRAALBOOR R458 3.2 MM
Technische samenvatting
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM EXTRA KORTE SPIRAALBOOR R458 3.2 MM


VHM Extra korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht DIN 6537 K MP-X 140° TiAlN gecoat 3xD voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Koper- en aluminiumlegeringen.
FORET 3,2 QC EXT.COURT R458 CARBURE 3D SPECIFIQUE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schacht6mm
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,46 excl. BTW
/ stuk
42,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen