Referenties
Dormer:R5203.9
Rubix:20321006
EAN:7320760116159



Productdetails : DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R520 3,90 MM
VHM Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 CDX 130° TiN gecoat 2.5xD voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Nikkel. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 3,90 EXTRA COURT QC R520 CDX CW MONOBLOC TIN
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,9 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 22 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Bekleding | tin |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 2,5xd |
| Schacht | 3,9mm |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, nikkel, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,64 excl. BTW
/ stuk
€ 45,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
