Referenties
Dormer:R9501.1/64
Rubix:20324664
EAN:7320760012840




Technische samenvatting
| Boordiameter | 25,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R950 1.1/64
VHM Wisselplaat P met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor staal <1200 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 25,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | metaalkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,58 excl. BTW
/ stuk
€ 225,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen