DORMER VHM BOORTIP R950 12.9 MM

Metaalboren R950

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R95012.9
Rubix:20324718
EAN:7320760037942
DORMER VHM BOORTIP R950 12.9 MM

Technische samenvatting

Boordiameter12,9 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek140 °
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R950 12.9 MM


VHM Wisselplaat P met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor staal <1200 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,9 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek140 °
Schakeringmetaalkleurig
€ 120,18 excl. BTW
/ stuk
€ 145,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen