DORMER VHM BOORTIP R950 18.1 MM

Metaalboren R950

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R95018.1
Rubix:20324792
EAN:7320760038154
DORMER VHM BOORTIP R950 18.1 MM

Technische samenvatting

Boordiameter18,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek140 °
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R950 18.1 MM


VHM Wisselplaat P met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor staal <1200 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18,1 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek140 °
Schakeringmetaalkleurig
107,58 excl. BTW
/ stuk
130,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen