Referenties
Dormer:R96027.5
Rubix:20325146
EAN:7320760039885




Technische samenvatting
| Boordiameter | 27,5 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R960 27.5 MM
VHM Wisselplaat M met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor roestvast staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 27,5 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | metaalkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,78 excl. BTW
/ stuk
€ 230,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen