Referenties
Metabo:626890000
Rubix:A0199734
Fabrikant:626890000
EAN:4061792189508

Productdetails : METABO METABOX 165 L VOOR HAAKSE SLIJPER </= 125
Intelligent transport- en opbergsysteem voor mobiel werken, Extrem robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, voor maximale belastbaarheid, Optimale bescherming van machines en toebehoren tegen vuil en vocht (IP43), Snel en eenvoudig stapelen en koppelen van de boxen tot iedere systeembreedte, Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen, Comfortabele frontgreep om de box dicht tegen het lichaam te dragen en een extra brede dekselgreep (niet bij 185 XL) voor het dragen van meerdere boxen op een stapel, Talrijke, exact passende inlays (toebehoren) voor orde naar keuze in de box, Slim toebehoren: rolplank voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto, metaBOX 165 L, geschikt voor haakse slijpers met schijven tot Ø 125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | abs |
| Hoogte | 165 mm |
| Lengte | 496 mm |
| Breedte | 296 mm |
| Gewicht | 2,29 kg |
| Type | systeemkoffer |
| Kleur | groen |
| Toegestane lading | 125 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,05 excl. BTW
/ stuk
€ 52,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen









