MILWAUKEE PACKOUT KOFFER 3 4932464080

PACKOUT™ Koffers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Milwaukee:4932464080
Rubix:A0635936
Fabrikant:4932464080
EAN:4058546220259
MILWAUKEE PACKOUT KOFFER 3 4932464080
Technische samenvatting
Materiaalpolymeer
Hoogte144 mm
Lengte500 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT KOFFER 3 4932464080


Onderdeel van het PACKOUT™ opbergsysteem
Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
Metalen versterkte hoeken
Metalen versterkte vergrendeling
Interne opbergbak
Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™
Met metaal verstevigde handgreep voor eenvoudiger dragen (alleen bij de grote box)





Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolymeer
Hoogte144 mm
Lengte500 mm
Breedte335 mm
Typepackout box
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,91 excl. BTW
/ stuk
123,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden