BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 1,5MM 2608577831 (PK=2ST)
Metal HSS Spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577831
Rubix:A0890512
Fabrikant:2608577831
EAN:6949509251534

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 1,5MM 2608577831 (PK=2ST)
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 6,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
