Referenties
Bosch:PRO Impact Metal Set (2608521U80)
Rubix:A0748638
Fabrikant:2608521U80
EAN:6949509242617






Productdetails : BOSCH PRO IMPACT BITS+ METAALBOREN 2608521U80
The PRO Impact Metal Set is a great choice for interior fitters and installers who need reliable screwdriver bits and drill bits. The screwdriver bits feature a torsion zone, which absorbs the torque stress at the bits’ tip, making sure they won’t break. The bits have colour-coded rings indicating the head type and laser markings helping you pick out the bit you need. The metal drill bits, made from High-Speed Steel are ground for durability and precision. The set comes in a Pick and Click case you can use to keep your bits well organised.
Heb je een set sterke schroefbits en metaalboren nodig om je te helpen bij het klaren van je klussen binnenshuis? Probeer dan de PRO Impact voor metaal. We hebben de schroefbits gemaakt van gemodificeerd staal voor sterkte en hebben lasermarkeringen toegevoegd om je te helpen de bit te kiezen die je nodig hebt. De boren zijn gemaakt van HSS-G materiaal, waardoor je gemakkelijk in metaal kunt boren.
Sterke punten
•Robust screw driving and Long Life drilling in metal
Toepassingen
Screwdriving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 35 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,24 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 388,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
