Referenties
Facom:CKS.95
Rubix:10103009
EAN:3148513416486




Productdetails : FACOM RAIL VOOR DOPPEN CKS.95 1/2"
De Facom CKS.95 is een opbergrek voor doppen met 1/2" vierkantaandrijving. Het kan aan de muur of op een werkbank worden bevestigd, maar past ook in een gereedschapswagen of gereedschapskist, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende werkplaatsinrichtingen.
Kenmerken:
Het rek biedt plaats aan maximaal 9 doppen met 1/2" vierkantaandrijving dankzij een krachtig klemsysteem dat elke dop stevig op zijn plaats houdt. Het is compatibel met verschillende types doppen, waaronder standaard doppen, OGV® doppen, impactdoppen en bitdoppen, zonder dat aanpassing nodig is. Dankzij de twee bevestigingsgaten kan het rek aan de muur of op een werkbank worden gemonteerd. Het kan ook rechtstreeks in een gereedschapskist of gereedschapswagen worden geplaatst voor mobiel gebruik. Elke dophouder kan afzonderlijk over de rail worden verschoven, zodat doppen eenvoudig gegroepeerd of gescheiden kunnen worden.
Specificaties:
• Referentie: CKS.95
• Materiaal: metaal
• Capaciteit: 9 doppen
• Compatibele aandrijving: 1/2" vierkant
• Geschikt voor: standaard doppen, OGV® doppen, impactdoppen en bitdoppen
• Bevestiging: 2 montagegaten (wand- of werkbankmontage)
• Geschikt voor gebruik in gereedschapskist of gereedschapswagen
• Geleverd zonder doppen
Kenmerken:
Het rek biedt plaats aan maximaal 9 doppen met 1/2" vierkantaandrijving dankzij een krachtig klemsysteem dat elke dop stevig op zijn plaats houdt. Het is compatibel met verschillende types doppen, waaronder standaard doppen, OGV® doppen, impactdoppen en bitdoppen, zonder dat aanpassing nodig is. Dankzij de twee bevestigingsgaten kan het rek aan de muur of op een werkbank worden gemonteerd. Het kan ook rechtstreeks in een gereedschapskist of gereedschapswagen worden geplaatst voor mobiel gebruik. Elke dophouder kan afzonderlijk over de rail worden verschoven, zodat doppen eenvoudig gegroepeerd of gescheiden kunnen worden.
Specificaties:
• Referentie: CKS.95
• Materiaal: metaal
• Capaciteit: 9 doppen
• Compatibele aandrijving: 1/2" vierkant
• Geschikt voor: standaard doppen, OGV® doppen, impactdoppen en bitdoppen
• Bevestiging: 2 montagegaten (wand- of werkbankmontage)
• Geschikt voor gebruik in gereedschapskist of gereedschapswagen
• Geleverd zonder doppen
Sterke punten
• Het krachtige klemsysteem houdt elke dop stevig vast en helpt te voorkomen dat doppen loskomen tijdens verplaatsing van het rek.
• De indeling op rail maakt het eenvoudig om direct te zien wanneer een dop ontbreekt tijdens of na een interventie.
• Geschikt voor plaatsing in een gereedschapswagen of gereedschapskist, wat het transport tussen verschillende werkplekken vergemakkelijkt.
• De indeling op rail maakt het eenvoudig om direct te zien wanneer een dop ontbreekt tijdens of na een interventie.
• Geschikt voor plaatsing in een gereedschapswagen of gereedschapskist, wat het transport tussen verschillende werkplekken vergemakkelijkt.
Toepassingen
Dit doppenrek is geschikt voor alle werkomgevingen waar 1/2" doppen regelmatig worden gebruikt. In autowerkplaatsen of werkplaatsen voor vrachtwagens helpt het om het werkstation overzichtelijk te organiseren en sneller te werken. In industriële onderhoudsomgevingen wordt het gebruikt om veelgebruikte doppen centraal te bewaren bij productielijnen of vaste installaties. Bevestigd in een kast of in een lade van een gereedschapswagen draagt het bij aan een gestructureerde organisatie van het gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,94 excl. BTW
/ stuk
€ 9,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen