FACOM SNEL VERSTELBARE MOERSLEUTEL 10 101.10PB

Metalen snelsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Facom:101.10PB
Rubix:A0068421
EAN:3662424092374
FACOM SNEL VERSTELBARE MOERSLEUTEL 10 101.10PB
Technische samenvatting
Opening38
Lengte254 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SNEL VERSTELBARE MOERSLEUTEL 10 101.10PB


Tijdsbesparend: eenvoudig en snel aanpassen van de beweegbare bek op de moer dankzij het stelwiel.
3 stappen:
- trek aan het wiel: de beweegbare bek wordt onmiddellijk losgelaten.
- beweeg de beweegbare bek met de hand om de gewenste maat af te stellen.
- gebruik indien nodig het wiel op de traditionele manier om zeer fijn af te stellen.
2 tot 3 keer sneller dan een standaard moersleutel.
- Fijn geprofileerde bekken voor betere toegankelijkheid.
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid.
- Schaalverdeling in mm op één zijde.
- Presentatie: gepolijste chromen behuizing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Opening38
Lengte254 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,00 excl. BTW
/ 5 stuks
151,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen