Referenties
Bahco:27M-24-27
Rubix:A0770371
EAN:7314150180820

Documenten
Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 24-27MM 27M-24-27
Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Opening | 24x27 |
| Lengte | 193 mm |
| Type | t-handgreep sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,23 excl. BTW
/ stuk
€ 36,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen