Referenties
Timken:MB 17
Rubix:03329098
EAN:0087796028173



Documenten
Productdetails : TIMKEN MB 17 BORGRING
Borgringen zijn ontworpen om de relatieve beweging van een correct geplaatste borgmoer te beveiligen, zodat een lager en adapterbus stevig op een as blijven zitten of een lager stevig tegen een asrand blijft zitten. Het lipje in de boring van de ring grijpt in een spiebaan in de as of een sleuf in de adapterbus. Er zijn lipjes aan de buitendiameter van de ring die in sleuven aan de omtrek van de borgmoer kunnen worden gebogen. Borgringen worden gebruikt met borgmoeren in de kmand- en kml-serie en voor borgmoeren met inch-afmetingen in de N- en AN-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 119 mm |
| Breedte | 1,75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen