FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL ANTI-SLIP 467B.11
Metrische combinatie ratelsleutel
Zie technische informatieReferenties
Facom:467B.11
Rubix:10100126
EAN:3662424064654




Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL ANTI-SLIP 467B.11
De Facom 467B metrische steekringratelsleutel is ontworpen om nauwkeurig, snel en veilig vast te draaien. Dankzij het compacte ontwerp volgens luchtvaartnormen combineert deze sleutel robuustheid, wendbaarheid en gebruikscomfort.
Kenmerken:
De Facom 467B steekringratelsleutel is uitgerust met een mechanisme met 72 tanden, dat uitstekende prestaties levert en een terugstelhoek van slechts 5° mogelijk maakt, wat ideaal is voor moeilijk toegankelijke zones. Het OGV®-profiel maximaliseert het contact tussen de sleutel en de bevestiging, waardoor het risico op afronden wordt beperkt en de integriteit van bouten en moeren behouden blijft. De klemring op het oog fixeert de moer voor een veiliger aandraaien. Dankzij de 15° afbuighoek kunnen obstakels gemakkelijker worden omzeild, wat de wendbaarheid verbetert. Het I-beam profiel met afgeronde vorm verhoogt het gebruikscomfort, terwijl het antislipontwerp extra veiligheid biedt door wegglijden tijdens het vast- of losdraaien te voorkomen.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomd, gesatineerd
• Mechanisme: ratel met 72 tanden
• Ratelbediening: omkering via hendel
• Afbuighoek: 15°
• Profiel: OGV® met klemring
• Vorm: I-beam voor gebruikscomfort
• Ontwerp: antislip
Normen:
De 467B steekringratelsleutel voldoet aan de belangrijkste Europese normen voor handgereedschap:
• ISO 1711-1: bepaalt de prestatie- en afmetingseisen voor handgereedschap, wat betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid garandeert;
• ISO 21982: specificeert de prestaties van ratelsleutels, inclusief interne mechanismen en weerstandstesten;
• ISO 691/NF ISO 691: dekt de afmetingen van aandrijfgereedschap, waardoor het compatibel is met gestandaardiseerde doppen en accessoires.
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Kenmerken:
De Facom 467B steekringratelsleutel is uitgerust met een mechanisme met 72 tanden, dat uitstekende prestaties levert en een terugstelhoek van slechts 5° mogelijk maakt, wat ideaal is voor moeilijk toegankelijke zones. Het OGV®-profiel maximaliseert het contact tussen de sleutel en de bevestiging, waardoor het risico op afronden wordt beperkt en de integriteit van bouten en moeren behouden blijft. De klemring op het oog fixeert de moer voor een veiliger aandraaien. Dankzij de 15° afbuighoek kunnen obstakels gemakkelijker worden omzeild, wat de wendbaarheid verbetert. Het I-beam profiel met afgeronde vorm verhoogt het gebruikscomfort, terwijl het antislipontwerp extra veiligheid biedt door wegglijden tijdens het vast- of losdraaien te voorkomen.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomd, gesatineerd
• Mechanisme: ratel met 72 tanden
• Ratelbediening: omkering via hendel
• Afbuighoek: 15°
• Profiel: OGV® met klemring
• Vorm: I-beam voor gebruikscomfort
• Ontwerp: antislip
Normen:
De 467B steekringratelsleutel voldoet aan de belangrijkste Europese normen voor handgereedschap:
• ISO 1711-1: bepaalt de prestatie- en afmetingseisen voor handgereedschap, wat betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid garandeert;
• ISO 21982: specificeert de prestaties van ratelsleutels, inclusief interne mechanismen en weerstandstesten;
• ISO 691/NF ISO 691: dekt de afmetingen van aandrijfgereedschap, waardoor het compatibel is met gestandaardiseerde doppen en accessoires.
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Sterke punten
• Snelle en nauwkeurige bevestiging, zelfs in krappe ruimtes
• Beperkt slijtage van bevestigingen dankzij het OGV®-profiel
• Verhoogde veiligheid dankzij antislipontwerp
• Langdurig comfort door de ergonomische I-beam vorm
• Betere toegankelijkheid dankzij de 15° afbuighoek
• Geschikt voor intensief gebruik, met robuustheid volgens luchtvaartnormen
• Beperkt slijtage van bevestigingen dankzij het OGV®-profiel
• Verhoogde veiligheid dankzij antislipontwerp
• Langdurig comfort door de ergonomische I-beam vorm
• Betere toegankelijkheid dankzij de 15° afbuighoek
• Geschikt voor intensief gebruik, met robuustheid volgens luchtvaartnormen
Toepassingen
De Facom 467B steekringratelsleutel wordt aanbevolen voor onderhouds-, montage- en assemblagewerkzaamheden in omgevingen met beperkte ruimte. Deze sleutel is bijzonder geschikt voor de luchtvaart, de auto-industrie, industrieel onderhoud en productieapparatuur. Dit product is ideaal voor onderhoudstechnici, monteurs en werkplaatsmedewerkers die dagelijks betrouwbaar, nauwkeurig en comfortabel gereedschap nodig hebben.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Opening | 11 |
| Lengte | 165 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,82 excl. BTW
/ stuk
€ 22,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden