MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M10 1.00MM
Metrische handtap met rechte spaangroef
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500600
Rubix:A0877814
Fabrikant:4932500600
EAN:4058546619022
Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M10 1.00MM
Metrische handtap met rechte spaangroef - M10 - 1.00 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | plugtap (doorlopende gaten) met rechte spaangroef |
| Snijmateriaal | hcs |
| Te bewerken materiaal | staal (ongelegeerd), messing en aluminium |
| Interne koeling | nee |
| Schakering | zwart (zwarte-oxide coating) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

