MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M14 2.00MM
Metrische handtap met rechte spaangroef
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500607
Rubix:A0877805
Fabrikant:4932500607
EAN:4058546619091

Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M14 2.00MM
Metrische handtap met rechte spaangroef - M14 - 2.00 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter snijkop | 14 mm |
| Type | plug-tap (rechte spaangroef) |
| Snijmateriaal | hcs |
| Te bewerken materiaal | laag-koolstofstaal, messing en aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
