MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M12 1.75MM
Metrische handtap met rechte spaangroef
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500602
Rubix:A0877808
Fabrikant:4932500602
EAN:4058546619046

Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M12 1.75MM
Metrische handtap met rechte spaangroef - M12 - 1.75 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter snijkop | 12 mm |
| Snijlengte | 38,1 mm |
| Type | plugtap (doorlopende schroefdraad) |
| Nuttige lengte | 82,55 mm |
| Snijmateriaal | hcs |
| Te bewerken materiaal | metaal (o.a. zacht staal, messing, aluminium) |
| Lengte freeskop | 38,1 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Schakering | rechtse (rh) schroefdraad-snede |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
