MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M10 1.50MM
Metrische handtap met rechte spaangroef
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500598
Rubix:A0877812
Fabrikant:4932500598
EAN:4058546619008
Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M10 1.50MM
Metrische handtap met rechte spaangroef - M10 - 1.50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | plugtap (rechte spaangroef) |
| Snijmateriaal | hcs |
| Te bewerken materiaal | messing, aluminium en mild staal |
| Lengte freeskop | 76,2 mm |
| Schakering | zwarte oxidelaag (black oxide) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

