MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M5 0.80MM
Metrische handtap met rechte spaangroef
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500591
Rubix:A0877799
Fabrikant:4932500591
EAN:4058546618933

Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M5 0.80MM
Metrische handtap met rechte spaangroef - M5 - 0.80 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter snijkop | 5 mm |
| Snijlengte | 25,4 mm |
| Type | plugtap (rechte spaangroef) |
| Snijmateriaal | hcs |
| Te bewerken materiaal | zacht staal, messing en aluminium |
| Aantal tanden | 4 |
| Interne koeling | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,90 excl. BTW
/ stuk
€ 3,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
