MECALINE TANDRIEMSCHIJF AT5-21-30 ALU
Metrische tandriemschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:TP-21-AT5-30
Rubix:A0806281
Fabrikant:898212
EAN:3660338519505



Documenten
Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF AT5-21-30 ALU
Mecaline metrische tandriemschijven en -stangen hebben een trapezodiaal profiel en worden geproduceerd in Aluminim, met steekopties van T5, T10, AT5 of AT10 in standaardbreedtes. Staafjes kunnen op maat worden gezaagd.
AT5 Tandriemschijf met voorboring
Sterke punten
Lichtgewicht aluminium, veelzijdige poelie met specifieke boring en sleutel kan worden geboord
Toepassingen
Voor synchrone stroomtransmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at5 |
| Aantal tanden | 30 |
| Totale breedte | 21 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 46,55 mm |
| Buitendiameter | 47,75 mm |
| Diameter naaf | 34 mm |
| Voorboring | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
