Referenties
Optibelt:48-0 16 T2,5
Rubix:02071514
Fabrikant:1610942
EAN:4014486244786



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T2,5 16 Z=48
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Metrische tandring voor cilindrische boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Profiel | t2,5 |
| Aantal tanden | 48 |
| Totale breedte | 16 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Werkdiameter | 38,2 mm |
| Definitieve boring | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
