MILWAUKEE METRISCHE ZESKANT DRAADSNIJMATRIJZEN M12 - 1.50MM
Metrische zeskant draadsnijmatrijzen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500625
Rubix:A0877786
Fabrikant:4932500625
EAN:4058546619275

Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE ZESKANT DRAADSNIJMATRIJZEN M12 - 1.50MM
Metrische zeskant draadsnijmatrijzen M12 - 1.50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12 x 1,50 |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hcs |
| Sleutelwijdte | 28,7 mm |
| Dikte koker | 12,7 mm |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 4,25
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
