DORMER HSS HANDTAP E105 M 18 X 1 S-53
MF-handtap met rechte spiraal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dormer:E105M18X1.0NO9
Rubix:20022060
EAN:7320760080672



Documenten
Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E105 M 18 X 1 S-53
HSS-handtap voor metrische fijne schroefdraad, ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1,5xD, blinde en doorlopende gaten
Voor algemeen gebruik in staal <1200 N/2, gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplast en vezelversterkte kunststoffen. Metrische fijne (MF) handtap met rechte spaanbanen. Robuuste HSS-uitvoering voor draadgaten tot 1,5xD diep
Voor algemeen gebruik in staal <1200 N/2, gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplast en vezelversterkte kunststoffen. Metrische fijne (MF) handtap met rechte spaanbanen. Robuuste HSS-uitvoering voor draadgaten tot 1,5xD diep
JEU TARAUD MAIN M 18 X1,00 E105 (X2) DROIT 6H DIN 2181 HSS
Sterke punten
High Speed Steel (HSS) biedt een goede slijtvastheid en kan worden gebruikt voor algemene toepassingen voor zowel ferro- als non-ferromaterialen
Bright zorgt voor een gladde, gepolijste afwerking van het gereedschap. Het verhoogt de spaanafvoer in zachtere materialen zoals aluminium, hout en kunststof
Bright zorgt voor een gladde, gepolijste afwerking van het gereedschap. Het verhoogt de spaanafvoer in zachtere materialen zoals aluminium, hout en kunststof
Toepassingen
Kan worden gebruikt voor algemene toepassingen voor zowel ferro- als non-ferromaterialen
Voor algemeen gebruik in staal <1200 N/2, gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplast en vezelversterkte kunststoffen
Voor algemeen gebruik in staal <1200 N/2, gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplast en vezelversterkte kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 17 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Bekleding | blank |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Ingang | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,74 excl. BTW
/ stuk
€ 212,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen