SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM100TF-50AZ

MGP-AZ, compacte geleidingscilinder, luchtkussen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM100TF-50AZ
Rubix:A0266781
Fabrikant:MGPM100TF-50AZ
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM100TF-50AZ

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM100TF-50AZ


Compacte geleidecilinder Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Slag tot 400 mm Meerdere montageoppervlakken.

Sterke punten

Met luchtkussen. Er kan worden gekozen uit 3 soorten lagers: glijlager, kogelbus en hoogprecisie kogelbus. Compactheid en lichtheid Boring: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) Slaglengtes van 10 tot 400 mm (afhankelijk van de boring) Automatische schakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
840,26 excl. BTW
/ stuk
1.016,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen