SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL100TF-25Z

MGP-Z (ø40 tot ø100), compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPL100TF-25Z
Rubix:05264490
Fabrikant:MGPL100TF-25Z
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL100TF-25Z

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL100TF-25Z


Compacte geleidingscilinder Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Slag tot 400 mm Meerdere montageoppervlakken.

Sterke punten

Er kan worden gekozen uit 3 soorten lagers: glijlager, kogelbus en hoogprecisie kogelbus. Compact en licht Boring: 40, 50, 63, 80, 100 (mm) Slag van 10 tot 400 mm (afhankelijk van de boring) 4 soorten montage mogelijk: bovenmontage, zijmontage, ondermontage en T-gleuf zijmontage.Automatische schakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 643,52 excl. BTW
/ stuk
€ 778,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen