SMC DUBBELE KRACHT CILINDER MGZ80TF-175
MGZ, dubbele krachtcilinder, niet-roterend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGZ80TF-175
Rubix:05265428
Fabrikant:MGZ80TF-175

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Type | niet-roterende dubbele krachtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE KRACHT CILINDER MGZ80TF-175
De MGZ-serie is een smeervrije dubbele luchtcilinder die verkrijgbaar is in zowel roterende als niet-roterende uitvoeringen. Het unieke ontwerp van de MGZ verdubbelt het drukoppervlak voor uitschuiving, waardoor de MGZ een ideale cilinder is voor hef- en perswerkzaamheden. De MGZ met vergrendeling aan de voorkant houdt de stang vast wanneer deze is uitgeschoven.
Sterke punten
Niet-roterende dubbele krachtcilinder Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 Standaardslagen van 75 tot 1000 mm Aansluiting schroefdraadtypes: PT, NPT, GOptioneel spoelschraper Automatische schakelaar mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Type | niet-roterende dubbele krachtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.109,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.341,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen