FESTO BATTERIJBLOK MHA2-PR2-5-M5 525127

MHA2 batterijblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHA2-PR2-5-M5
Rubix:05128944
Fabrikant:525127
EAN:4052568082697
FESTO BATTERIJBLOK MHA2-PR2-5-M5 525127

Technische samenvatting

Typebatterijblok
Uitvoeringmha2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA2-PR2-5-M5 525127


spruitstukblok MHA2-PR2-5-M5 Voor semi-inlineventiel MHA2-...-HC/TC Max. aantal klepposities=2, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=254 g, Bevestigingsmethode voor subbasis=(* met doorvoergat, * met hoedrail), Bevestigingsmethode voor klep=met binnendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebatterijblok
Uitvoeringmha2
Aangepaste tariefcode84818079
€ 53,06 excl. BTW
/ stuk
€ 64,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen