Referenties
Festo:MHA2-PR6-5-M5
Rubix:05128948
Fabrikant:525129
EAN:4052568161231

Documenten
Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA2-PR6-5-M5 525129
spruitstukblok MHA2-PR6-5-M5 voor spruitstukblokkleppen MHA2-...-HC/TC Max. aantal klepposities=6, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=426 g, Bevestigingsmethode voor subbasis=(* met doorvoergat, * met profielrail), Bevestigingsmethode voor klep=met binnendraad
Manifold block MHA2-PR6-5-M5 525129
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | batterijblok |
| Uitvoering | mha2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,17 excl. BTW
/ stuk
€ 127,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen