GATES V-SNAAR PJ 762-20 RIBS MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PJ762/20 300J20 MICROV
Rubix:02280892
Fabrikant:946521648
EAN:5414465522970
GATES V-SNAAR PJ 762-20 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte762 mm
Aantal ribben20
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 762-20 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte762 mm
Aantal ribben20
Riemaanduiding20 pj 762
Aangepaste tariefcode40103100
85,92 excl. BTW
/ stuk
103,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen