GATES V-SNAAR PJ 1105-4 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1105/4 435J4 MICROV
Rubix:A0676087
Fabrikant:946520112
EAN:5414465517266
GATES V-SNAAR PJ 1105-4 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1105 mm
Aantal ribben4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1105-4 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1105 mm
Aantal ribben4
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding4 pj 1105
Aangepaste tariefcode40103100
18,01 excl. BTW
/ stuk
21,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen