GATES V-SNAAR PJ 1428-9 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1428/9 562J9 MICROV
Rubix:A0677303
Fabrikant:946520766
EAN:5414465521546
GATES V-SNAAR PJ 1428-9 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1428 mm
Aantal ribben9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1428-9 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1428 mm
Aantal ribben9
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding9 pj 1428
Aangepaste tariefcode40103100
48,64 excl. BTW
/ stuk
58,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen