GATES V-SNAAR PJ 1752-14 RIBS MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PJ1752/14 690J14 MICROV
Rubix:02280729
Fabrikant:946520968
EAN:5414465524806
GATES V-SNAAR PJ 1752-14 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1752 mm
Aantal ribben14
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1752-14 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1752 mm
Aantal ribben14
Riemaanduiding14 pj 1752
Aangepaste tariefcode40103100
86,17 excl. BTW
/ stuk
104,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen