GATES V-SNAAR PJ 1930-16 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1930/16 760J16 MICROV
Rubix:A0677191
Fabrikant:946521084
EAN:5414465525636
GATES V-SNAAR PJ 1930-16 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1930 mm
Aantal ribben16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1930-16 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1930 mm
Aantal ribben16
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding16 pj 1930
Aangepaste tariefcode40103100
107,91 excl. BTW
/ stuk
130,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen