GATES V-SNAAR PL 1270-24 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL1270/24 500L24 MICROV
Rubix:A0677418
Fabrikant:946721874
EAN:5414465532696
GATES V-SNAAR PL 1270-24 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte1270 mm
Aantal ribben24
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 1270-24 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte1270 mm
Aantal ribben24
Riemaanduiding24 pl 1270
Aangepaste tariefcode40103100
382,66 excl. BTW
/ stuk
463,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen