GATES V-SNAAR PL 1613-16 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL1613/16 635L16 MICROV
Rubix:A0676331
Fabrikant:946722036
EAN:5414465532061
GATES V-SNAAR PL 1613-16 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte1613 mm
Aantal ribben16
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 1613-16 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte1613 mm
Aantal ribben16
Riemaanduiding16 pl 1613
Aangepaste tariefcode40103100
317,43 excl. BTW
/ stuk
384,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen