GATES V-SNAAR PL 2019-5 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL2019/5 795L5 MICROV
Rubix:A0677135
Fabrikant:946722242
EAN:5414465530036
GATES V-SNAAR PL 2019-5 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte2019 mm
Aantal ribben5
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 2019-5 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte2019 mm
Aantal ribben5
Riemaanduiding5 pl 2019
Aangepaste tariefcode40103100
118,82 excl. BTW
/ stuk
143,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen