GATES V-SNAAR PL 2362-12 RIBS MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL2362/12 930L12 MICROV
Rubix:A0008385
Fabrikant:946722450
EAN:5414465534058
GATES V-SNAAR PL 2362-12 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte2362 mm
Aantal ribben12
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 2362-12 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte2362 mm
Aantal ribben12
Riemaanduiding12 pl 2362
Aangepaste tariefcode40103100
339,17 excl. BTW
/ stuk
410,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen