GATES V-SNAAR PL 2845-18 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL2845/18 1120L18 MICROV
Rubix:A0676383
Fabrikant:946722598
EAN:5414465534997
GATES V-SNAAR PL 2845-18 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte2845 mm
Aantal ribben18
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 2845-18 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte2845 mm
Aantal ribben18
Riemaanduiding18 pl 2845
Aangepaste tariefcode40103100
633,16 excl. BTW
/ stuk
766,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen