GATES V-SNAAR PL 3289-12 RIBS MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL3289/12 1295L12 MICROV
Rubix:02281282
Fabrikant:946722758
EAN:5414465534164
GATES V-SNAAR PL 3289-12 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte3289 mm
Aantal ribben12
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 3289-12 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte3289 mm
Aantal ribben12
Riemaanduiding12 pl 3289
Aangepaste tariefcode40103100
484,96 excl. BTW
/ stuk
586,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen