GATES V-SNAAR PM 2388-6 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM2388/6 940M6 MICROV
Rubix:A0677025
Fabrikant:946822916
EAN:5414465526190
GATES V-SNAAR PM 2388-6 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte2388 mm
Aantal ribben6
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 2388-6 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte2388 mm
Aantal ribben6
Riemaanduiding6 pm 2388
Aangepaste tariefcode40103100
524,83 excl. BTW
/ stuk
635,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen