GATES V-SNAAR PM 3124-8 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM3124/8 1230M8 MICROV
Rubix:A0676430
Fabrikant:946823060
EAN:5414465526640
GATES V-SNAAR PM 3124-8 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte3124 mm
Aantal ribben8
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 3124-8 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte3124 mm
Aantal ribben8
Riemaanduiding8 pm 3124
Aangepaste tariefcode40103100
907,42 excl. BTW
/ stuk
1.097,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen