GATES V-SNAAR PM 6502-24 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM6502/24 2560M24 MICROV
Rubix:A0676447
Fabrikant:946823450
EAN:5414465682858
GATES V-SNAAR PM 6502-24 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte6502 mm
Aantal ribben24
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 6502-24 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte6502 mm
Aantal ribben24
Riemaanduiding24 pm 6502
Aangepaste tariefcode40103100
5.467,50 excl. BTW
/ stuk
6.615,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen