Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1900-228A1-GM X2BL
Rubix:A0442069
Fabrikant:8173307
EAN:7323226458374

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1900-228A1-GM X2BL
Monolithische hardmetalen microboor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,9 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 (± 6 µm) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12×d |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (gm-geometrie) |
| Schacht | cilindrische schacht volgens din 6535-ha, ø 3,0, schachttolerantie h6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ferrometalen (iso n), warmtebestendige legeringen (iso s), niet-iso materialen (iso o) en staal met hoge hardheid (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
