Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1250-112A0-GM X2BL
Rubix:A0442128
Fabrikant:8172865
EAN:7323226456448

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1250-112A0-GM X2BL
Microboor monobloc van hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,25 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 13 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9×d |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ferrometalen (iso n), hittesbestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en hooghardheidsstalen (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,80 excl. BTW
/ stuk
€ 121,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
