ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 63-864 MT 6.5-7 (DS=100ST)
MICROFLEX 63-864
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:63-864-7
Rubix:22442282
Fabrikant:63864070
EAN:10076490458994

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 63-864 MT 6.5-7 (DS=100ST)
Deze latex wegwerphandschoen is ontworpen om goede bescherming te bieden in veeleisende werkomgevingen. Het unieke ontwerp met extra dikke vingers beschermt tegen scheuren en barsten, wat zorgt voor betrouwbare weerstand en duurzaamheid. De vingertoppen met reliëf bieden een betrouwbare en precieze grip, wat een veilige manipulatie in moeilijke omstandigheden mogelijk maakt.
Kenmerken:
De MICROFLEX® 63-864 handschoen is dikker dan standaard latexhandschoenen en biedt daardoor extra bescherming. De robuuste constructie maakt deze geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. De vingertoppen met reliëf verbeteren de grip en beweeglijkheid, terwijl de hoogwaardige constructie zorgt voor optimale bescherming.
Specificaties:
- Materiaal: natuurlijke rubberlatex
- Poedervrij
- Vingertoppen met reliëf
- Lengte: 245 mm
- Dikte van de handpalm: 0,16 mm
- Dikte van de vingertoppen: 0,20 mm
- Verkrijgbare maten: XS 5.5 - 6; S 6.5 - 7; M 7.5 - 8; L 8.5 - 9; XL 9.5 - 10
Normen:
- ISO 13485
- ISO 9001
Merkinformatie:
Ansell staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit en innovatie. Het merk heeft een bekende expertise op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt betrouwbare en hoogwaardige producten aan om op de behoeften van professionals in te spelen.
Kenmerken:
De MICROFLEX® 63-864 handschoen is dikker dan standaard latexhandschoenen en biedt daardoor extra bescherming. De robuuste constructie maakt deze geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. De vingertoppen met reliëf verbeteren de grip en beweeglijkheid, terwijl de hoogwaardige constructie zorgt voor optimale bescherming.
Specificaties:
- Materiaal: natuurlijke rubberlatex
- Poedervrij
- Vingertoppen met reliëf
- Lengte: 245 mm
- Dikte van de handpalm: 0,16 mm
- Dikte van de vingertoppen: 0,20 mm
- Verkrijgbare maten: XS 5.5 - 6; S 6.5 - 7; M 7.5 - 8; L 8.5 - 9; XL 9.5 - 10
Normen:
- ISO 13485
- ISO 9001
Merkinformatie:
Ansell staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit en innovatie. Het merk heeft een bekende expertise op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt betrouwbare en hoogwaardige producten aan om op de behoeften van professionals in te spelen.
Betrouwbare bescherming met een betrouwbare grip.
Sterke punten
- Maximale bescherming in moeilijke werkomgevingen
- Betrouwbare grip voor nauwkeurige manipulatie
- Verhoogde weerstand en duurzaamheid
- Comfort en veiligheid voor gebruikers
- Geschikt voor werkzaamheden in de auto-industrie
- Betrouwbare grip voor nauwkeurige manipulatie
- Verhoogde weerstand en duurzaamheid
- Comfort en veiligheid voor gebruikers
- Geschikt voor werkzaamheden in de auto-industrie
Toepassingen
Deze handschoen wordt gebruikt in sectoren zoals de auto-industrie, de service na verkoop in de autosector, biowetenschappen, machines en uitrusting. Dit product is ideaal voor de volgende toepassingen:
- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Banden vervangen en roteren
- Onderhoud en reparatie van laboratoriumapparatuur en -uitrusting
- Monsters nemen en verwerken
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Banden vervangen en roteren
- Onderhoud en reparatie van laboratoriumapparatuur en -uitrusting
- Monsters nemen en verwerken
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Maat | 06,5/07 |
| Lengte | 245 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per omdoos (1 000 handschoenen per doos). |
| Dikte | 0,16 mm |
| Materiaal | natuurrubberlatex |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,22 excl. BTW
/ doos
€ 23,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden