ANSELL HANDSCHOEN VERSATOUCH 92-205 MT 7.5-8 (DS=100ST)
VersaTouch 92-205
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:92-205/7,5-8-M
Rubix:A0208789
Fabrikant:92205080
EAN:0076490479329

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN VERSATOUCH 92-205 MT 7.5-8 (DS=100ST)
Verbeterde productieprocessen voor een langere levensduur, meer scheurweerstand en een betere grip in droge, natte en vette omstandigheden. Een dunnere handschoen met verbeterde flexibiliteit van de vingers en een beter eindcomfort. De getextureerde vingers zorgen voor comfort en tactiel gevoel voor een nauwkeurige en gevoelige hantering.
Latexvrij: geen risico op type 1-allergieën. Goedgekeurd voor toepassingen waarbij contact met voedsel mogelijk is. Ideaal voor het hanteren van alle soorten vette voedingsmiddelen.
Latexvrij: geen risico op type 1-allergieën. Goedgekeurd voor toepassingen waarbij contact met voedsel mogelijk is. Ideaal voor het hanteren van alle soorten vette voedingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 07,5/08 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 handschoenen in een doos; 10 dozen in een karton |
| Dikte | 0,075 mm |
| Materiaal | nitril |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,40 excl. BTW
/ 10 dozen
€ 234,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen