ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-256 MT 6.5-7 (DS=100ST)
Microflex 93-256 handschoenen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:93-256 6.5-7-S
Rubix:A0632487
Fabrikant:93256070
EAN:20076490647746

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-256 MT 6.5-7 (DS=100ST)
Hoge grip: ons megatextured oppervlak biedt consistente grip in zowel natte als droge omstandigheden. Scheurvastheid: robuuste palmdikte van 0,13 mm/5,1 mil die bestand is tegen scheuren tijdens gebruik. Hoge zichtbaarheid: oranje kleur voor betere zichtbaarheid tijdens het werk.
Duurzaam: robuuste samenstelling voor langdurige, comfortabele handbescherming. Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen: ideaal voor een groot aantal toepassingen bij het hanteren van voedingsmiddelen.
Duurzaam: robuuste samenstelling voor langdurige, comfortabele handbescherming. Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen: ideaal voor een groot aantal toepassingen bij het hanteren van voedingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | s |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | oranje |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 handschoenen/doos, 10 dozen/doos |
| Dikte | 0,13 mm |
| Materiaal | nitril |
| Gepoederd | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,31 excl. BTW
/ doos
€ 25,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden