ANSELL HANDSCHOEN DISP. TOUCHNTUFF 93-800 MT S (DS=30ST)

ANSELL TOUCHNTUFF™ 93-800

Zie technische informatie

Referenties

Ansell:93-800-07
Rubix:A0913683
Fabrikant:93800070
EAN:10076490705364
ANSELL HANDSCHOEN DISP. TOUCHNTUFF 93-800 MT S (DS=30ST)

Technische samenvatting

Maat7
Kleuroranje
Hoofdmateriaalrubber
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN DISP. TOUCHNTUFF 93-800 MT S (DS=30ST)


De eerste wegwerphandschoen op de markt die ten minste 15 Minuten acetonbestendig is

Sterke punten

Nieuw op de markt: TouchNTuff 93-800 biedt een 15 keer langere Acetonbeständigkeit dan conventionele wegwerphandschoenen van Nitril
Innovatief meerlaags ontwerp (waarbij de NRL-Schicht geen direct contact met de huid heeft): MICROCHEM™-chemische barrièretechnologie met chemische bestendigheid van Klasse A, waardoor het gebruik van meerdere handschoenen overbodig wordt
Verbeterde mechanische eigenschappen: Gecertificeerd volgens EN 388 2110A, biedt abrasie- en snijbescherming die geschikt is voor wegwerptoepassingen
Hoge zichtbaarheid: De feloranje kleur verbetert de zichtbaarheid en de detectie van vreemde voorwerpen (FOD)
Verbeterde pasvorm, draagcomfort en flexibiliteit: flexibele materiaalcompositie en constructie vergeleken met herbruikbare handschoenen
TÜV-gecertificeerde biogebaseerde materiaalcompositie: Bevat meer dan 60 % biogebaseerde koolstof voor lagere emissies en een slimmere, duurzamere keuze voor handbescherming

Toepassingen

Lucht- en ruimtevaartindustrie
Klantenservice
Automobiel
Automobielindustrie
Chemische industrie
Industriële uitrusting en kapitaalgoederen
Metaalindustrie
Productie
Elektronica

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat7
Kleuroranje
Hoofdmateriaalrubber
Contact met voedingsmiddelennee
Verpakking30 handschoenen per dispenser
Dikte0,6 mm
Materiaalnatuurlijk rubberlatex, nitril, neopreen
378,40 excl. BTW
/ 10 dozen
457,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat