ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-360 MT 8.5-9 (DS=50ST)
MICROFLEX handschoen 93-360
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:93-360 8.5-9-L
Rubix:22443426
Fabrikant:93360090
EAN:20076490445151

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-360 MT 8.5-9 (DS=50ST)
Deze Microflex® 93-360 antistatische handschoenen van Ansell bieden geavanceerde bescherming voor gevoelige omgevingen zoals cleanrooms. Dankzij de constructie met drie lagen bieden deze handschoenen een uitzonderlijke chemische bescherming tegen agressieve stoffen, waaronder zuren, basen en diverse oplosmiddelen. Dit product heeft een gepatenteerde, extra zachte formule en levert comfort, tastgevoel, beweeglijkheid en veiligheid, terwijl het risico op allergieën wordt verminderd dankzij de afwezigheid van natuurlijk latex.
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals en combineren een samenstelling van nitril en neopreen die uitzonderlijke weerstand tegen agressieve chemicaliën biedt, terwijl de opmerkelijke flexibiliteit wordt behouden. De vingers met reliëf aan de buitenkant verbeteren de grip, zelfs op vochtige of gladde oppervlakken, en het lange manchet met rolrand zorgt voor extra bescherming tegen spatten en verontreinigingen. Bovendien zorgen het tweehandige ontwerp en de ergonomische pasvorm voor langdurig draagcomfort zonder in te boeten aan beweeglijkheid.
Specificaties:
• Materiaal: nitril en neopreen (polychloropreen).
• Kleur: blauwgroen, blauw.
• Lengte: ≥ 285 mm.
• Palm dikte: 0,20 mm.
• Vinger dikte: 0,23 mm.
• Afwerking binnenkant: gechloreerd.
• Afwerking buitenkant: vingers met reliëf.
• Cleanroom klasse: ISO-klasse 5.
• Vrij van gaatjes: AQL 0,65.
• Niet-steriel.
• Manchetstij: rolrand
• Vorm: tweehandig.
Normen:
Deze handschoenen voor cleanrooms voldoen aan meerdere veiligheidsnormen, waaronder:
• CE 0493
• EN ISO 374-1 (JKLOPST)
• EN ISO 374-5
• EN 388 (2000X)
• EN ISO 21420: 2020
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals en combineren een samenstelling van nitril en neopreen die uitzonderlijke weerstand tegen agressieve chemicaliën biedt, terwijl de opmerkelijke flexibiliteit wordt behouden. De vingers met reliëf aan de buitenkant verbeteren de grip, zelfs op vochtige of gladde oppervlakken, en het lange manchet met rolrand zorgt voor extra bescherming tegen spatten en verontreinigingen. Bovendien zorgen het tweehandige ontwerp en de ergonomische pasvorm voor langdurig draagcomfort zonder in te boeten aan beweeglijkheid.
Specificaties:
• Materiaal: nitril en neopreen (polychloropreen).
• Kleur: blauwgroen, blauw.
• Lengte: ≥ 285 mm.
• Palm dikte: 0,20 mm.
• Vinger dikte: 0,23 mm.
• Afwerking binnenkant: gechloreerd.
• Afwerking buitenkant: vingers met reliëf.
• Cleanroom klasse: ISO-klasse 5.
• Vrij van gaatjes: AQL 0,65.
• Niet-steriel.
• Manchetstij: rolrand
• Vorm: tweehandig.
Normen:
Deze handschoenen voor cleanrooms voldoen aan meerdere veiligheidsnormen, waaronder:
• CE 0493
• EN ISO 374-1 (JKLOPST)
• EN ISO 374-5
• EN 388 (2000X)
• EN ISO 21420: 2020
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Sterke punten
• Geavanceerde bescherming: constructie met drie lagen voor maximale weerstand tegen agressieve chemicaliën.
• Geoptimaliseerd comfort: extra zachte formule voor langdurig draagcomfort.
• Verminderd risico op allergieën: vrij van natuurlijk latex.
• Nauwkeurige hantering: vingers met reliëf aan de buitenkant voor verbeterde grip.
• Veelzijdigheid: geschikt voor cleanrooms en andere gevoelige toepassingen.
• Geoptimaliseerd comfort: extra zachte formule voor langdurig draagcomfort.
• Verminderd risico op allergieën: vrij van natuurlijk latex.
• Nauwkeurige hantering: vingers met reliëf aan de buitenkant voor verbeterde grip.
• Veelzijdigheid: geschikt voor cleanrooms en andere gevoelige toepassingen.
Toepassingen
Deze Microflex® 93-360 handschoenen zijn ideaal voor diverse toepassingen:
• Reiniging en voorbereiding van cleanrooms
• Mengen en formuleren van vaste en vloeibare stoffen
• Schoonmaken van lekkages en lozingen
• Overbrengen van vaste en vloeibare componenten
• Laden van centrifuges en chromatografiekolommen
• Assemblage van onderdelen
• Wegen en doseren van vaste en vloeibare grondstoffen
• Reiniging en voorbereiding van cleanrooms
• Mengen en formuleren van vaste en vloeibare stoffen
• Schoonmaken van lekkages en lozingen
• Overbrengen van vaste en vloeibare componenten
• Laden van centrifuges en chromatografiekolommen
• Assemblage van onderdelen
• Wegen en doseren van vaste en vloeibare grondstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 08,5/09 |
| Lengte | 285 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 50 handschoenen verpakt in een vacuümverzegelde polybag. 1 zak met 50 handschoenen per master-polybag. 10 master-polybags in een poly-case-liner, geplaatst in een verzenddoos/karton. in totaal 500 handschoenen per doos. |
| Dikte | 0,198 mm |
| Materiaal | nitril / polychloropreen |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,15 excl. BTW
/ doos
€ 54,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden